曜日別特売
BM3VSB-016 マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ 富士電機 50073353

※BM3VSB-□

マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)16タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ注文コード50073353品番BM3VSB-016
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類制御盤用リレー幅(mm)55タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ極数3形式BM:マニュアルモータスタータ電流(A)208(瞬時引外し)フレーム63A形定格電流(A)16全負荷電流(A)15.5(AC200-240V)、13.5(AC380-440V)適合モータ容量(kW)三相標準:3.7(AC200-240V)、7.5(AC380-440V)定格使用電流(A)11-16定格遮断容量(kA)100(AC240V)、25(AC415V)、10(AC440V)遮断容量区分標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする