曜日別特売
AC2941053S ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティス 50073435

AC2941053S ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティス 50073435
AC2941053S ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティス 50073435

ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
しんちゃ
適合サイズ樋:120
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード50073435品番AC2941053S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
しんちゃ寸法L(mm)30適合サイズ樋:120材種貝:3.0×13mm表面仕上げしんちゃ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする