オーティス
一八くん 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50073469
品番
AC5351035D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:120
材種
貝:1.2×18mm、足:丸5.0mm
表面仕上げ
ダークブラウン