富士電機
SHヒューズ ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
定格電流(A)
3000
500
1000
1600
2000
2500
3000
4000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073563
品番
BNE3000-3A
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
全長(mm)
273
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
3000
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ127×95