ED-10SLN スロープレベル エビス(水平器) 50075280

スロープレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)79
内容量1個注文コード50075280品番ED-10SLN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)79厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)100感度(mm/m)(水平気泡管)0.18=0.0103°精度(mm/m)(水平気泡管)±0.50=±0.0286°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする