曜日別特売
ED-30SLMN 磁石付スロープレベル エビス(水平器) 50075578

磁石付スロープレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)294
内容量1個注文コード50075578品番ED-30SLMN
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能

仕様磁石:2個付材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)294厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)(水平気泡管)0.18=0.0103°、(垂直気泡管)(300mm)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±0.50=±0.0286°以内、(垂直気泡管)(300mm)±1.50=±0.0859°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする