曜日別特売
ED-10POSPMN 磁石付ポストレベル・プロ エビス(水平器) 50075630

磁石付ポストレベル・プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50075630品番ED-10POSPMN
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。
取付バンドがセットになっています。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。
移動式取付バンド付

材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする