富士電機
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
15
フレーム(AF)
125
注文コード
50075697
品番
BW125JAG-3P015
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250
定格電流(A)
15
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)15/8、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
125