CADDOCK
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP820シリーズ 100Ω
MP820-100R-1%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078334
品番
MP820-100R-1%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×4.45×14.73
ケース形状
モールド
高さ(mm)
14.73
奥行(mm)
4.45
シリーズ
MP820
定格電力(W)
20
抵抗(Ω)
100
許容差
±1%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
-20→+50