MP850-1R-1% Caddock メタルフィルム抵抗器 MP850シリーズ 1Ω CADDOCK 50078569

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP850シリーズ 1ΩMP850-1R-1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50078569
品番
MP850-1R-1%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×3.18×19.56
ケース形状
モールド
高さ(mm)
19.56
奥行(mm)
3.18
シリーズ
MP850
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
-20→+80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする