アーヴァン
#1030 ビニールスーツ ネイビー 40着セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
2L
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(40着)
注文コード
50078570
品番
#1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
完全防水のビニールレインウェアです。防水性を高めるため、ポケットは上着の内側に1箇所取り付けてあります。色はネイビーです。
用途
ガーデニングや軽作業に。
色
ネイビー
サイズ
L
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
78~88
注意
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。薬品等の付着はお避けください。タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください。
商品説明動画
【グリーンクロス】レインスーツ クリア・ビニールスーツ ネイビー
参考になった