CADDOCK
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP930シリーズ 40Ω
MP930-40.0-1%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078718
品番
MP930-40.0-1%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×3.18×19.56
ケース形状
モールド
高さ(mm)
19.56
奥行(mm)
3.18
シリーズ
MP930
定格電力(W)
30
抵抗(Ω)
40
許容差
±1%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
-20→+80