エスコ
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50079067
品番
EA552B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
1.6、2、2.4mm
先端刃幅(mm)
1.6、2、2.4
材質(グリップ)
アルミ
エスコ品番
EA552B-2
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし