曜日別特売
EA552ET 2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ 50079146

2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード50079146品番EA552ET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050
先端形状プラス、マイナス材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552ETセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする