曜日別特売
EA552ET-75 3x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ 50079164

3x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50079164品番EA552ET-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540
先端形状マイナス先端サイズ3×0.4mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552ET-75種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする