曜日別特売
CCA2P1/A06 CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ CAMDENBOSS 50079357

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズCCA2P1/A06

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コンタクト数6
内容量1個注文コード50079357品番CCA2P1/A06
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5.2
コンタクト数
6
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CCA2
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする