EA552SC-10 T10x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコ 50079383

T10x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50079383品番EA552SC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT10材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SC-10種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする