エスコ
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50079487
品番
EA557AB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AB-10
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし