EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507

EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507
EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507
EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507
EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507
EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507
EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507
EPB-120SS これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット クマザキエイム 50079507

これだけで安心!簡単ポータブル電源・ソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50079507品番EPB-120SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

災害や停電時・アウトドアで役立つ大容量充電池に、太陽光充電ができるソーラーパネルをセット。
大容量リチウムイオン充電池内蔵
1.2kgの軽量ボディに大容量30,000mAh(111Wh)のリチウムイオン充電池を内蔵。
ハンドル付きなので持ち運びも楽々。非常時やアウトドアでの電源確保やスマホの充電に。
停電時でも灯りを確保、LEDライト付き
LEDライトは4段階調整の照明灯・懐中電灯・SOSランプとして使えるので、停電時でもこれさえあれば安心。
停電が長引いても安心、ソーラーパネル付属
最大出力21Wの専用ソーラーパネルが付属。ポータブル電源もスマホも、太陽光さえあればどこでも充電可能。

用途災害や停電の備えに。アウトドアに。セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプター、ソーラーパネル、DCケーブル(変換プラグ付き)、3-in-1ケーブル、取扱説明書電源充電式本体質量(kg)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×110×159バッテリーリチウムイオン充電池 14.8V/7.5Ah(111Wh)充電時間(時間)(ACアダプタ使用)約7、(ソーラーパネル使用)約16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする