高須産業
台所 一般換気扇 フィルター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ハネ径(cm)
25
15
25
開口寸法(mm)
300×300
175×175
300×300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50079629
品番
FFB-250ES
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途
台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
電源(V)
AC100
スイッチ
引きひもスイッチ無し(市販の埋込みスイッチが必要です)
構造
オイルポケット付フィルターパネル
ハネ径(cm)
25
本体質量(kg)
約2.7
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
フィルター
使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
開口寸法(mm)
300×300
消費電力(W)(50/60Hz)
25/27
シャッター
電気式シャッター
ファン
プロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
660/650