曜日別特売
EA557AM-150A 8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ 50079636

8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50079636品番EA557AM-150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥732
販売価格(税別)
665
先端形状マイナス先端サイズ8×0.9mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-150A種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする