曜日別特売
EA557AM-2L #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ 50079663

#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50079663品番EA557AM-2L
在庫数量:残り19点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥575399
先端形状プラス先端サイズNo.2材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-2L種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする