EA557AS-30 2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ 50080038

2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50080038品番EA557AS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710
先端形状プラス、マイナス材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-30セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする