曜日別特売
T-300 トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業 50080530

 

T-300 トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業 50080530
T-300 トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業 50080530

トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード50080530品番T-300
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。

長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする