高須産業
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
開口寸法(mm)
270角
225角
240角
270角
消費電力(50/60Hz)(W)
36/39.5
21/23
25/28
38/40
36/39.5
適合パイプ径(Φmm)
100
100
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080846
品番
TM-270N-100
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
金属製シロッコファン採用
用途
キッチン用
タイプ
1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約5.5
適合場所
ミニキッチン用
開口寸法(mm)
270角
消費電力(W)(50/60Hz)
36/39.5
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み深さ(mm)
244
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
265/253