エスコ
6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50080914
品番
EA557DE-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,371
販売価格(税別)
¥
7,610
バスケットに入れる
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DE-600
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり