EA557DL-100 4.0x100mm [-]ドライバー(細軸) エスコ 50080948

4.0x100mm [-]ドライバー(細軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50080948品番EA557DL-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410
先端形状マイナス先端サイズ4×0.4mm材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557DL-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする