エスコ
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50081185
品番
EA557DT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1mm
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DT-100
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし