エスコ
#3x150mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50081973
品番
EA560EP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,456
販売価格(税別)
¥
4,960
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
No.3
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560EP-3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり