汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)300注文コード50082103品番BW400HAGU-2P300
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
寸法d(mm)146寸法a(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690/DC250定格電流(A)300定格周波数(Hz)50-60端子ねじ六角ボルトM12×35、4本寸法b(mm)257寸法c(mm)103定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数2P2Eアイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用遮断容量区分高性能形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする