エスコ
2.5x0.4mm/75mm [-]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50082174
品番
EA560KC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.5×0.4
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560KC-1
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし