33545 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082325

33545 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082325
33545 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082325
33545 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082325
33545 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082325
33545 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082325

マルチバーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50082325品番33545
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。
車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。
マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。
別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。
【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]

用途
バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応
PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属
別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ
有効長(mm)バー:100仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒)パイプ径(Φmm)22.2適合車種YZF-R15/R125(23)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする