エスコ
0.5x3.5mm/90mm [-]ドライバー(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50083443
品番
EA560PR-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.5
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PR-9
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし