パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
画面横にシールを付けて、たまにフィルムは取り出して使っていますが、特に問題ありません。以前別のPC・製品でそのときはフィルムが湾曲してきて画面が見づらくなることがありましたが、この製品では特にフィルムが湾曲することもなく、問題ありません。横から画面を見ると黒く見えて機能はきちんと果たせています。