CREE
Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(500個)
注文コード
50084826
品番
C503C-WAS-CBBDB231
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5(Dia.)×8.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
46.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4