CREE
Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2500個)
1袋(500個)
1袋(50個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
50084887
品番
C513A-WSN-CW0Z0152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
5(Dia.)×7.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
55
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4