CREE
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色温度(K)
3000
5000
4000
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
50085158
品番
XHP35B-00-0000-0D0HD230E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
3.45×3.45×2.65
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
3000
LED色
白
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
135
輝度フラックス
510lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
11.9