EA564AL-13 T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付) エスコ 50085428

T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50085428品番EA564AL-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,037
販売価格(税別)
3,670
先端形状トルクス(ヘックスローブ)材質(グリップ)エラストマー樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしエスコ品番EA564AL-13セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする