エスコ
6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50085735
品番
EA564DF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA564DF-4
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし