曜日別特売
EA564DG-2 PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ 50085778

PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50085778品番EA564DG-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270
先端形状ポジドライブ先端サイズNo.2材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする