EA564KH-2 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ 50085875

※画像は代表画像です

EA564KH-2 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ 50085875
EA564KH-2 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ 50085875
EA564KH-2 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ 50085875
EA564KH-2 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ 50085875

18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50085875品番EA564KH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820
先端形状マイナス先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)18×1.5材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしエスコ品番EA564KH-2種類差替式ドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50085875
2024-03-13
用途: 長さを自在に変更できるドライバーになる。
株式会社ブーブーガレージFujita

自動車の内装に使われているすり割り付きのクリップを外すのに使用。
のつもりで購入したけど、思わぬ副次効果が!
グリップには電動インパクトドライバー用のビットが差し込めるので、スタビードライバーサイズから超ロングドライバーまで様々な長さに変更できます。
それぞれの長さのドライバーを準備する必要も無くなり、出張用工具箱などの省スペース化に大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする