CREE
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
50086043
品番
XQAAWT-02-0000-00000B4E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.6×1.6×1.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1616 (0606)
放射束(mW)
1000
ビュー角(°)
100
輝度フラックス
51.7 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3