曜日別特売
CXA1304-0000-000N00B227F Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREE 50086068

Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード50086068品番CXA1304-0000-000N00B227F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50086068
2024-01-26
用途: ダイニング用照明器具の修理
製造業

ダイニング用照明器具が点灯しなくなったため、ばらした所このLEDが付いていました。
取り替えて問題なく点灯しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする