CREE
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色温度(K)
3000
4000
3000
順方向電圧(V)
36
34.6
36
カラーレンダリング
90
82
92
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50086515
品番
CXB1820-0000-000N0UQ230G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】2304lm
LED色
白
放射束(mW)
40000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
12
順方向電圧(V)
36
カラーレンダリング
90
順方向電流(mA)
1050