CREE
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4000
4000
3000
順方向電圧(V)
34.6
34.6
36
カラーレンダリング
92
82
92
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50086558
品番
CMA1825-0000-000N0U0A40G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
シリーズ
XLamp
色温度(K)
4000
輝度
【フラックス】3063lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
12
放射束(W)
61
順方向電圧(V)
34.6
カラーレンダリング
92
順方向電流(mA)
1600(ximum)