CARALL
キュー詰替用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50087006
品番
3216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キューシリーズ専用詰め替え用。
用途
車の消臭芳香剤
セット内容
2.4g×2個
取付
エアコン取付
質量(g)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×11×18
香り
フローラルチャーム