CARALL
キュー詰替用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50087024
品番
3486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
キューシリーズ専用詰め替え用。
用途
車の芳香剤
セット内容
2.4g×2個
取付
エアコン取付
質量(g)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×11×18
香り
リッチブロッサム