Tomboy(トムボーイ)
ストレッチキルトシートカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック/レッドステッチ
ブラック/レッドステッチ
ブラック/ブルーステッチ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50087286
品番
NN-2265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
縦横に伸び~るストレッチキルトシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
用途
車のシートカバー
材質
PVC/PU混合/ポリエステル
色
ブラック/レッドステッチ
サイズ
フリー
対応
サイドエアバック
適合サイズ
普通車用・軽自動車用フリーサイズ
適合シート形状
前席用1枚入
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※シート本体にシートベルトが装着されている車には使用出来ません。