Tomboy(トムボーイ)
極グリップメタルハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50087670
品番
UG-7971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
握りやすさを追求した凸凹グリップ。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革/PVC/TPE
色
ブラック
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】ヤリス/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/ライズなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9