エスコ
22mm/180g 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50087722
品番
EA570A-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,954
販売価格(税別)
¥
8,140
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
270
材質(頭)
スチール/ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA570A-11